安全ベスト(紺/シルバー・軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64814619 品番EA983R-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅) 紺メッシュ/シルバー反射 質量(g)約100 ウエスト(cm)約130 着丈(cm)約58 アズワン品番64-7983-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする