安全ベスト・ショート丈(紺/黄・軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64814698 品番EA983R-513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,277
販売価格(税別)
2,070
材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅) 紺メッシュ/黄反射 質量(g)約90 ウエスト(cm)約100〜130 着丈(cm)約40 アズワン品番64-7984-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする