LED安全ベスト(ビッグサイズ・紺/白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64814768 品番EA983R-527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途警備、交通誘導など 仕様メッシュ色:紺 材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ サイズ3L〜4L テープ幅(mm)60 電源単3電池×2個(別売) テープ地色 ウエスト(cm)約115〜140(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)67 光源LED球×16個 アズワン品番64-7984-21 耐寒温度(℃)-15対応反射材使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64814768 EA983R-527 50765618 EA983R-62 安全ベスト・LED(紺/白) エスコ 安全ベスト・LED(紺/白) エスコ 1個 3,150 税込3,465 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする