エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 反射バンド
40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64815066
品番
EA983RS-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
色
ネオンイエロー
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
710〜2700
バックル
ワンタッチ式
アズワン品番
64-7984-24
材質(反射板)
スコッチライト
色(反射部)
グレー