エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64816387
品番
EA985LB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,990
販売価格(税別)
¥
60,900
バスケットに入れる
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
2000
質量(kg)
11
ローラー幅(mm)
400
アズワン品番
64-7985-37
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
31
フレーム荷重(kg)
160(床置)