エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
38mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817053
品番
EA986PT-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
38
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
46×25
材質
車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:38×18、全高(H):50
穴径P(Φmm)
5.3
取付寸法X×Y(mm)
46×25
寸法(A×B)(mm)
36×15
アズワン品番
64-7986-55