エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
32mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64817078
品番
EA986PT-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
32
取付座(mm)
38×32
取付ピッチ(mm)
38×32
材質
車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
車輪径×幅:32×14、全高:42
穴径P(Φmm)
4.2
取付寸法X×Y(mm)
38×32
寸法(A×B)(mm)
30×24
アズワン品番
64-7986-57