EA986PT-521 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 64817525 EA986PT-521 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 64817525

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64817525 品番EA986PT-521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径×幅:65×25、全高:85 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7986-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする