エスコ
エスコの カゴ・ボックス・収納
エスコの 自転車用カゴ・バスケット
エスコの 取り付け金具
自転車カゴ取付金具(前用/W金具/ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818435
品番
EA986YF-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
かご取付金具です。
仕様
前用/W金具
セット内容
背面ステイ×1、底面ステイ×2、ボルト×4、ナット×2、ワッシャー×6
材質
ステンレス
寸法(mm)
48
色
シルバー
質量(g)
35
アズワン品番
64-7987-91