エスコ
エスコの 自転車ブレーキ関連
エスコの ケーブル(ワイヤー)
エスコの ブレーキワイヤー
630/ 780mm ブレーキワイヤー(前用/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818478
品番
EA986YG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法(mm)
アウターケーブル:630、インナーワイヤー:780
色
黒
質量(g)
51
アズワン品番
64-7987-95