エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
100ml 計量カップ(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64819607
品番
EA991KE-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ50×76(H)
容量(mL)
100
質量(g)
約7
アズワン品番
64-7989-57
目盛単位(mL)
10