エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
1000ml 計量カップ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64819643
品番
EA991KE-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
Φ123×142(H)
容量(mL)
1000
質量(g)
約56
アズワン品番
64-7989-61
目盛単位(mL)
100