エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
3.0L/ 300mm ひしゃく(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64819939
品番
EA991X-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
仕様
杓子サイズ:Φ205×140(H)mm
材質
ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
容量(L)
3
柄長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7989-90