エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用ゴミこし
145mm スタッキングざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64820106
品番
EA992CN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
寸法(mm)
Φ145×67(H)
質量(g)
95
線径(Φmm)
0.45
アズワン品番
64-7990-22
目開き(mm)
1.13