エスコ
エスコの グレーチング・排水設備商品
エスコの マンホール・グレーチング専用ハンドル
319mm マンホール取手(2本)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64820386
品番
EA993G-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
仕様
取手幅:110mm
材質
鋼
全長(mm)
319
線径(Φmm)
10(先端径:4)
アズワン品番
64-7990-80
入数
2本