エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調フィルター
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64821068
品番
EA997PE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
仕様
平均捕集効率:0.68
材質
ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)
5.5(±1.5)
使用温度(℃)
60以下
風速(m/s)
2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
1.0×5
アズワン品番
64-7992-42