エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
250x500mm 滑り防止シート(カーペット/マット)[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64821384
品番
EA997TS-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
250
テープ厚さ(mm)
0.86
基材
非ラテックスフォームとアクリル接着剤
材質
非ラテックスフォームとアクリル接着剤
厚さ(mm)
0.86
アズワン品番
64-7993-26