エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64821969
品番
EA998FR-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,810
販売価格(税別)
¥
47,100
バスケットに入れる
仕様
有効ウェストサイズ:1000mm
材質
フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮
サイズ
M
質量(g)
約1300
ベルト幅(mm)
50
種類
胴ベルト型
ベルト長さ(mm)
1200
ベルト色
グリーン
ランヤード(長さ)(mm)
1600(フック含む)
アズワン品番
64-7993-93
フック径(mm)
50
ランヤード
1丁掛け