エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの 高所用安全靴
安全靴(高所作業用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64822127
品番
EA998SK-25.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
足場をしっかり捉える、ヒールのないフラットソール、内側に当革付、外チャック付。
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1070(両足で)
サイズ(cm)
25.5
材質(ソール)
合成ゴム
材質(甲被)
牛革
機能
耐油性、耐薬品性、耐摩耗性
JIS規格
JIS T8101 安全靴 CI/L/BO
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-7994-13
甲被タイプ
ひもタイプ