FW-SDC12 シグナルスイッチ イマオコーポレーション 64828847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64828847 品番FW-SDC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
出力DC12V 1A 入力仕様AC100〜240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする