※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64842280
品番
AWG20-02BG1-6C-B
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa