アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用不織布ワイパー
アズピュアポリエステルワイパー クリーンルーム向け APシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150枚)
注文コード
64856987
品番
AP606H
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑制!
レーザーカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を極少に抑えています。
材質
ポリエステル100%
包装形態
スタック包装
質量(g/m
2
)
120
蒸発残留物
DI:≦0.20mg/g、IPA:≦0.82mg/g
寸法(inch)
6×6
アズワン品番
1-3927-01
切断方法
レーザーカット
吸水性(g/m
2
)
180
溶出物質
Na+:0.02ppm、Ca2+:0.33ppm、K+:0.04ppm、Mg2+:0.03ppm、Cl:<0.5ppm
粒子カウント
液中:<1100/cm
2
(≧0.5μm)
注意
※測定地です。保証値ではありません。