Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクレンチ
Weraの プレセット形
自転車セット トルク1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64888679
品番
343968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番
195-2206
全長(mm)
335
高さ(mm)
65
質量(g)
1115.0
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
110
主な用途
自転車用
アズワン品番
64-8368-08