リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
かさね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
材質
HIPS
注文コード
64907913
品番
1B 古今
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1B 古今
材質
HIPS
寸法(mm)
159×114×44
質量(g)
9
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
1
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。