東芝
東芝の モーター(原動機)
東芝の 汎用モーター
プレミアムゴールドモートル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200/200/220
注文コード
64909898
品番
IKH3-FCKLAW21E-4P-0.75kW 200V
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60/60
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
無
使用環境
屋外
枠番
80M
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません