ハンドプラスボード ホワイトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64911194 品番HP-W0
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。

質量(g)約140 タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細 寸法(幅W×高さH)(mm)152×107 伸縮範囲(mm)215〜625 マイゾックスコード221827

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする