マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 環境測定その他関連用品
特小20型百葉箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911219
品番
特小20型
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ
高級な檜材使用。(一部は杉材)
金具類は全てステンレス製を使用。
Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品
Uボルト(2個)
質量(kg)
3
タイプ
特小20型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
屋根部:300×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
裏板部:275×15×550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×180×250(最大330)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×390
マイゾックスコード
218608