king
フォンホルダー&スタンドキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64924449
品番
KPS-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマートに持ち運び可能なフォンホルダー&スタンドキット脚を束ねてボトムグリップとしても使用可能
質量(g)
約80
サイズ(mm)
スマホ対応:55~88
耐荷重(g)
約600
特性
縦置き・横置き対応