イグニオセーフティーシューズ IGS1003TGF 25.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64926410 品番 IGS1003TGF
参考基準価格(税別)¥4,528 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用

ブラック×レッド 質量(g)350/26.0cm サイズ(cm)25.5 規格非認定(JSAA B種相当) 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成ゴム底 ウィズ3.5E 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする