商品写真

- ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント 64931819 - ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型) ロックペイント 64931819

ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 色調RP-N80 注文コード64931819 品番-
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は色調・内容量など250種類から選べます 他の種類を見る

弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。

用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え 種別5分艶 危険等級V 使用場所屋外 色調RP-N80 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、鉄部:2液型サビカット

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする