ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64933919 品番403416
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プレート+パーツでデコできるレジン用モールド。
ウェーブ・ふきだしの形がオシャレな6種類のプレートと、20種類のパーツが揃っています。プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!
・約1cmの小さめのパーツでデコしやすい
・レジンで美しい透明感のある仕上がり
・キーホルダーやアクセサリー作りに最適です。

用途
本体サイズ:W130mm×H130mm×D4.5mm
パッケージサイズ:W150mm×H200mm×D5mm
全重量:約27g(本体のみ約25g)
色:半透明
材質:熱可塑性樹脂
耐熱温度:100〜120℃
耐冷温度:ー20℃
保管条件:直射日光の当たらない場所
*タフレクトモールド(R)とは
・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。
種別ウェーブ
注意
※・気泡が発生しやすいので、モールドの角を調色スティックでツンツンと当てて、気泡を取り除いてください。
※・形状上、ゆがみが発生する場合があります。
※・制作した作品は小さいため、そのまま放置しないでください。誤飲や踏んだりしてケガをする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする