自由雲台 360度回転 1/4・3/8インチネジ兼用 ボールヘッド アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64934339 品番BS-KALITPBH-C002
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1/4インチネジ(ヘッド/オス・底/メス)・3/8インチネジ(底/メス)兼用の雲台。
球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース。
底部の1/4メスネジは着脱可。着脱することで3/8メスネジへの対応が可能。

用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質ABS樹脂+鉄+アルミ合金 質量(g)73 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)29×45×54 耐荷重(kg)1 モデルC002
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする