隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64934881 品番YA-810108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

家の中の隙間を活用する、幅10cmのスリムなワゴン収納
組立不要、完成品でのお届け(キャスターも取り付け済み)
細身ながらグラグラしないしっかりとしたつくり
加工、溶接、塗装、仕上げ、工程ごとに丁寧につくられた、MADE IN 燕三条アイテム
奥行深めの50cm
直線キャスターで前後に出し入れをサポート
持ち手は、丁寧な面取りがされたざぐり式
前後両面に持ち手があるので、本体の向きは左右どちらも対応可能
各段には深さ2.5cmの、中・下段にはこぼれ止めも付いていてモノの落下を防止
汚れてもササっと拭き取りやすい、光沢のある塗装仕上げ
収納部内寸:幅9.5 奥行49.5 高さ(上)14 (中)26 (上)35cm

用途キッチンや洗面所などに隙間収納に。隙間ワゴン 隙間ラック スリムラック 冷蔵庫 洗濯機 横 隙間 すきま すき間 キッチン 洗面所 収納 調味料 洗剤 ペットボトル 日本製 燕三条 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)全体21、天板3、上段3、中段5、下段10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×50×82.8
注意
※本品は隙間に収納して使われる想定です。短辺方向には転倒しやすいので、予めご了承の上ご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする