SSF-900CL 飛沫防止パーテーション MTO 64936857 SSF-900CL 飛沫防止パーテーション MTO 64936857

飛沫防止パーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64936857 品番 SSF-900CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。
はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。
耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。

用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。 付属品フィルム、アルミ柱、アクリルベース 材質PE、合金、アクリル 質量(kg)0.55 クリア 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×250×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする