富士通ゼネラル
富士通ゼネラルの 空調/換気関連部品
富士通ゼネラルの エアコン本体
富士通ゼネラルの ルームエアコン
ルームエアコン AHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64937627
品番
AS-AH221L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいベーシックモデル。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(室内機)280×790×208/(室外機)541×663(+68)×290(+63)
電源(V)
100
冷房能力(kW)
2.2
適用畳数
6(冷房時)
通年エネルギー消費効率(APF)
5.8(JIS2005)
省エネ基準達成率(%)
1
用途
居室・寝室・子供部屋等の空調
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常は4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64937627
AS-AH221L
19630585
AS-AH225S
ルームエアコン nocria AHシリーズ
富士通ゼネラル
1セット
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)