ルームエアコン AHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64937645 品番AS-AH281L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいベーシックモデル。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)280×790×208/(室外機)541×663(+68)×290(+63) 電源(V)100 冷房能力(kW)2.8 適用畳数10(冷房時) 通年エネルギー消費効率(APF)5.8(JIS2005) 省エネ基準達成率(%)1 用途居室・寝室・子供部屋等の空調
注意
※メーカー直送便でお届けいたします。
※メーカー直送便は通常は4トン車でのお届けとなります。
※お届け先は、法人または個人事業者及び業者受け取りの工事現場になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64937645 AS-AH281L 19630610 AS-AH285S ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラル ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラル 1セット 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする