SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938950

ウッドスチールベッド 宮付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64938950 品番 SBW02ーS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【耐荷重約300kg】【木製×スチール】【2口コンセント付き】
木製とスチールの上質なデザイン。床やマットレストとの接地面は湿気が溜まりにくいスチール素材のため、衛生的でオールシーズン快適です。
耐荷重は安心の300kg。(静荷重での試験実施。けがや破損の恐れがあるためベッドの上で飛び跳ねたり、勢いよく乗ったりすることはお控えください。)
ベッド下の高さは約22cmあり、収納スペースとして有効活用できます。ヘッドボードはスマホや小物が置けて便利です。
スチールのパーツは木製よりも軽量のため、一般的な木製ベッドよりも組み立て時の取り扱いがしやすいです。
同じシリーズの引き出し(SBWーHK)を一緒に使うことで、収納ベッドとしても使用することができます。
マットレスは10cm以上のコイルマットレスを推奨しています。
お客様組み立て。

適合厚さ10cm以上のコイルマットレス ブラック/ナチュラル 高さ(mm)【ベッド下】220 質量(g)20890 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベッド部】998×1946 定格電圧AC100V 耐荷重(kg)300 消費電力1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドボード】1000×146×541 周波数50/60 Hz 主要材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×2051×541 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【ヘッドボード】998×85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする