SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938959 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938959 SBW02ーS ウッドスチールベッド 宮付き アイリスオーヤマ 64938959

ウッドスチールベッド 宮付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64938959 品番 SBW02ーS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【耐荷重約300kg】【木製×スチール】【2口コンセント付き】
木製とスチールの上質なデザイン。床やマットレストとの接地面は湿気が溜まりにくいスチール素材のため、衛生的でオールシーズン快適です。
耐荷重は安心の300kg。(静荷重での試験実施。けがや破損の恐れがあるためベッドの上で飛び跳ねたり、勢いよく乗ったりすることはお控えください。)
ベッド下の高さは約22cmあり、収納スペースとして有効活用できます。ヘッドボードはスマホや小物が置けて便利です。
スチールのパーツは木製よりも軽量のため、一般的な木製ベッドよりも組み立て時の取り扱いがしやすいです。
同じシリーズの引き出し(SBWーHK)を一緒に使うことで、収納ベッドとしても使用することができます。
マットレスは10cm以上のコイルマットレスを推奨しています。
お客様組み立て。

適合厚さ10cm以上のコイルマットレス ブラック/ウォルナット 高さ(mm)【ベッド下】220 質量(g)20890 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベッド部】998×1946 定格電圧AC100V 耐荷重(kg)300 消費電力1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドボード】1000×146×541 周波数50/60 Hz 主要材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×2051×541 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【ヘッドボード】998×85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする