グロー直管 20形 昼白色

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64939388 品番LDG20T・N・8/130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。

付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)115 形式20形 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1300 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×580 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)158.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする