曜日別特売
LDL110S・W/54/59K 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック) 64944373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL110

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード64944373品番LDL110S・W/54/59K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。

種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5光色白色定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367質量(g)710管径(Φmm)29.6全光束(Lm)5950定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944373
2022-06-18
用途: 事務所使用

色味は可もなく不可もなし、フリックすることなく良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする