建築構造用鋼材の大入熱・高パス間温度溶接用・CO2ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(12.5kg) 注文コード64956046 品番YM-55C(Φ1.2×12.5)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

490mPa級鋼の溶接において、JASS6(日本建築学会・鉄骨工事技術指針・工場製作編)の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。
また、大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業が良好で、溶着速度が速く、作業効率が大幅に向上します。

用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、490〜550mPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2 JIS規格Z3312 YGW18 電流範囲(A)下向:200〜350、横向:200〜350、水平すみ肉:200〜300 ワイヤー種類ソリッド
注意
※520mPa級鋼への適用は、入熱30KJ/cm以下、パス間温度250℃以下で使用してください。
※550mPa級鋼への適応は、鋼材メーカーの溶接施工指針に従ってください。
※ワイヤ径、溶接電流により、チップ母材間距離は20〜35mmに保って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする