125×1.3 AZ60P 金の卵 X-LOCK125 レヂトン 64957078 125×1.3 AZ60P 金の卵 X-LOCK125 レヂトン 64957078 125×1.3 AZ60P 金の卵 X-LOCK125 レヂトン 64957078 125×1.3 AZ60P 金の卵 X-LOCK125 レヂトン 64957078 125×1.3 AZ60P 金の卵 X-LOCK125 レヂトン 64957078

金の卵 X-LOCK125

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード64957078 品番125×1.3 AZ60P
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。
ワンタッチで取り付け・取り外し。
装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。
" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。
フランジ締付工具 不要。

用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
注意
※この製品はX-LOCK システム対応グラインダ専用切断砥石です。X-LOCK システム以外のグラインダに取り付けないでください。
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする