カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
自在キャスター(BIG500自在)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64957516
品番
WJ-200
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合
BIG500
形状
自在
質量(kg)
3.5
車輪径(Φmm)
200
取付ピッチ
112×112