C-112 Y型 中間ニップル グリーンクロス 64958006

Y型 中間ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじサイズG1/4×3
内容量1個注文コード64958006品番C-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。
超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。

用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手ねじサイズG1/4×3材質亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)+5~+60ねじの種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする