グリーンクロス
Y型 中間ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじサイズ
G3/8×3
G1/4×3
G3/8×3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64958015
品番
C-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。
超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途
三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
ねじサイズ
G3/8×3
材質
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
+5~+60
ねじの種類
G