グリーンクロス
ナット式 ウレタンホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
1/4R(PT)
1/4R(PT)
1/4RC(PT)×(6.5×10.0)
ねじの種類
R(PT)
R(PT)
Rc(PT)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64958103
品番
C-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
形状
ホースジョイント
ねじの種類
R(PT)
ねじサイズ
1/4R(PT)
ホース外径(Φmm)
6.5×10.0
仕様
内ネジ用