C-92 異径 中間ニップルソケット グリーンクロス 64958268

異径 中間ニップルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ1/4G(PF)×1/8G(PF)
内容量1個注文コード64958268品番C-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)めねじサイズ1/4おねじサイズ1/8ねじサイズ1/4G(PF)×1/8G(PF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64958286
2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

サイズもちょうど良く確り締め付けできるのでとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする