KNO
KNOの バッグ・キャップ
KNOの バッグ
KNOの リュック
山菜リュック 10号 特大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963773
品番
83056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高級純綿防水帆布10号で非常に防水性に優れた山菜リュック。
用途
山菜採りに。
幅(mm)
430
高さ(mm)
600
質量(g)
590
奥行(mm)
180
特性
防水性