刃角度可変機VP型は一般的な刈払機のヘッド形状ではないので「これはなんだ?」とよく質問されます。ビーバーVP型はエンジン直結のフレキシブルシャフトが刃物軸(カッターシャフト)につながりチップソーを左回転させます。いわゆるエンジン逆回転ですね。これを外装するメインパイプの前後(往復)によって斜めのサポートアームとリンクされたカッターケースの可動でチップソーに傾斜を与えます。仕組みは簡単でよく考えられているし、なによりも運転中の操作可能が秀逸です。ビーバーは他にX型もありますが、このVP型の方が使いやすく便利です。市販の可変アタッチメントはヘッドが重いし、オフセットされており、また一旦停止させねばならず、さらに角度設定のロック、アンロックを確実に行わねばなりません。まあ仕事にならないでしょう。ビーバー角度可変機VP型・X型を長年使用した感想から、本体が軽く故障もなく燃費もいいうえ操作が簡単なこと。残念なのはフレキシブルシャフトの強度が弱く25.4CCエンジンでありながら255mmチップソーとナイロンコードの使用を制限していることです。山林ではなく農地や畔刈、一般チップソー刈りには最適と推奨します。