ビーバー 杭打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64965584 品番RP-021S(Φ65)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!

用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 503 質量(kg)7.3 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8〜1.4 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700〜5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする